Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 42 mm Ø arbre, 53 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 46 mm Ø ext., 19 mm WD

  • ERIKS:13565036
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

8,61 €/ Unitéhors TVA

10,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,61 €

-

10+

5,57 €

35.32%

25+

3,90 €

54.75%

50+

3,10 €

64.02%

100+

2,72 €

68.43%

200+

2,57 €

70.20%

500+

2,32 €

73.07%

1000+

2,11 €

75.50%

2500+

1,94 €

77.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-4246-19
Diamètre d'arbre
42 mm
Diamètre extérieur
46 mm
Largeur
19 mm
Diamètre du bride
53 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
42 mm
d2
46 mm
d3
53 mm
b1
19 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien