8,66 €/ Unitéhors TVA
10,48 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,66 € | - |
10+ | 5,61 € | 35.31% |
25+ | 3,93 € | 54.61% |
50+ | 3,14 € | 63.82% |
100+ | 2,76 € | 68.20% |
200+ | 2,60 € | 69.96% |
500+ | 2,34 € | 73.03% |
1000+ | 2,17 € | 75.00% |
2500+ | 1,94 € | 77.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-4044-30 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Largeur | 30 mm |
Diamètre du bride | 52 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 40 mm |
d2 | 44 mm |
d3 | 52 mm |
b1 | 30 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |