Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 40 mm Ø arbre, 52 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 44 mm Ø ext., 50 mm WD

  • ERIKS:13565034
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

11,04 €/ Unitéhors TVA

13,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,04 €

-

10+

7,41 €

32.87%

25+

5,45 €

50.60%

50+

4,45 €

59.72%

100+

4,01 €

63.68%

200+

3,84 €

65.23%

500+

3,44 €

68.85%

1000+

3,27 €

70.40%

2500+

2,89 €

73.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-4044-50
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
50 mm
Diamètre du bride
52 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
40 mm
d2
44 mm
d3
52 mm
b1
50 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien