Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 40 mm Ø arbre, 52 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 44 mm Ø ext., 7 mm WD

  • ERIKS:13565033
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

7,30 €/ Unitéhors TVA

8,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,30 €

-

10+

4,56 €

37.50%

25+

3,10 €

57.55%

50+

2,34 €

67.97%

100+

2,01 €

72.40%

200+

1,92 €

73.70%

500+

1,73 €

76.30%

1000+

1,62 €

77.86%

2500+

1,46 €

79.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-4044-07
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
7 mm
Diamètre du bride
52 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
40 mm
d2
44 mm
d3
52 mm
b1
7 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien