8,32 €/ Unitéhors TVA
10,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,32 € | - |
10+ | 5,36 € | 35.62% |
25+ | 3,76 € | 54.79% |
50+ | 2,93 € | 64.84% |
100+ | 2,57 € | 69.18% |
200+ | 2,47 € | 70.32% |
500+ | 2,24 € | 73.06% |
1000+ | 2,15 € | 74.20% |
2500+ | 1,94 € | 76.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-4044-20 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 52 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 40 mm |
d2 | 44 mm |
d3 | 52 mm |
b1 | 20 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |