9,94 €/ Unitéhors TVA
12,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,94 € | - |
10+ | 6,57 € | 33.84% |
25+ | 4,75 € | 52.20% |
50+ | 3,84 € | 61.38% |
100+ | 3,44 € | 65.39% |
200+ | 3,25 € | 67.30% |
500+ | 2,91 € | 70.75% |
1000+ | 2,79 € | 71.89% |
2500+ | 2,45 € | 75.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-4046-20 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 46 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 50 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 40 mm |
d2 | 46 mm |
d3 | 50 mm |
b1 | 20 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |