Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 35 mm Ø arbre, 47 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 39 mm Ø ext., 36 mm WD

  • ERIKS:13565031
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

8,25 €/ Unitéhors TVA

9,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,25 €

-

10+

5,30 €

35.71%

25+

3,67 €

55.53%

50+

2,87 €

65.21%

100+

2,53 €

69.35%

200+

2,41 €

70.74%

500+

2,15 €

73.96%

1000+

1,98 €

76.04%

2500+

1,81 €

78.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-3539-36
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
36 mm
Diamètre du bride
47 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
35 mm
d2
39 mm
d3
47 mm
b1
36 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien