Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 35 mm Ø arbre, 47 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 39 mm Ø ext., 26 mm WD

  • ERIKS:13565030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

7,49 €/ Unitéhors TVA

9,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,49 €

-

10+

4,69 €

37.31%

25+

3,19 €

57.36%

50+

2,47 €

67.01%

100+

2,11 €

71.83%

200+

2,00 €

73.35%

500+

1,82 €

75.63%

1000+

1,65 €

77.92%

2500+

1,50 €

79.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-3539-26
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
26 mm
Diamètre du bride
47 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
35 mm
d2
39 mm
d3
47 mm
b1
26 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien