5,72 €/ Unitéhors TVA
6,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,72 € | - |
10+ | 3,50 € | 38.87% |
25+ | 2,26 € | 60.47% |
50+ | 1,73 € | 69.77% |
100+ | 1,44 € | 74.75% |
200+ | 1,37 € | 76.08% |
500+ | 1,24 € | 78.41% |
1000+ | 1,20 € | 79.07% |
2500+ | 1,05 € | 81.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-3539-12 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 47 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 35 mm |
d2 | 39 mm |
d3 | 47 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |