4,94 €/ Unitéhors TVA
5,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,94 € | - |
10+ | 3,00 € | 39.23% |
25+ | 1,98 € | 60.00% |
50+ | 1,48 € | 70.00% |
100+ | 1,24 € | 75.00% |
200+ | 1,20 € | 75.77% |
500+ | 1,06 € | 78.46% |
1000+ | 1,03 € | 79.23% |
2500+ | 0,87 € | 82.31% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-3539-07 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 7 mm |
Diamètre du bride | 47 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 35 mm |
d2 | 39 mm |
d3 | 47 mm |
b1 | 7 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |