6,71 €/ Unitéhors TVA
8,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,71 € | - |
10+ | 4,09 € | 39.09% |
25+ | 2,66 € | 60.34% |
50+ | 2,01 € | 69.97% |
100+ | 1,67 € | 75.07% |
200+ | 1,62 € | 75.92% |
500+ | 1,44 € | 78.47% |
1000+ | 1,39 € | 79.32% |
2500+ | 1,20 € | 82.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-3539-16 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 16 mm |
Diamètre du bride | 47 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 35 mm |
d2 | 39 mm |
d3 | 47 mm |
b1 | 16 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |