7,33 €/ Unitéhors TVA
8,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,33 € | - |
10+ | 4,56 € | 37.82% |
25+ | 3,10 € | 57.77% |
50+ | 2,38 € | 67.62% |
100+ | 2,01 € | 72.54% |
200+ | 1,94 € | 73.58% |
500+ | 1,81 € | 75.39% |
1000+ | 1,65 € | 77.46% |
2500+ | 1,54 € | 79.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-343850-35 |
Diamètre d'arbre | 34 mm |
Diamètre extérieur | 38 mm |
Largeur | 35 mm |
Diamètre du bride | 50 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 34 mm |
d2 | 38 mm |
d3 | 50 mm |
b1 | 35 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |