6,75 €/ Unitéhors TVA
8,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,75 € | - |
10+ | 4,12 € | 38.87% |
25+ | 2,74 € | 59.44% |
50+ | 2,03 € | 69.86% |
100+ | 1,71 € | 74.65% |
200+ | 1,63 € | 75.77% |
500+ | 1,46 € | 78.31% |
1000+ | 1,41 € | 79.15% |
2500+ | 1,22 € | 81.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-3236-26 |
Diamètre d'arbre | 32 mm |
Diamètre extérieur | 36 mm |
Largeur | 26 mm |
Diamètre du bride | 40 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 32 mm |
d2 | 36 mm |
d3 | 40 mm |
b1 | 26 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |