Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 32 mm Ø arbre, 40 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 36 mm Ø ext., 16 mm WD

  • ERIKS:13565024
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6,12 €/ Unitéhors TVA

7,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,12 €

-

10+

3,65 €

40.37%

25+

2,32 €

62.11%

50+

1,67 €

72.67%

100+

1,37 €

77.64%

200+

1,33 €

78.26%

500+

1,18 €

80.75%

1000+

1,16 €

81.06%

2500+

0,97 €

84.16%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-3236-16
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur
16 mm
Diamètre du bride
40 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
32 mm
d2
36 mm
d3
40 mm
b1
16 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien