Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 30 mm Ø arbre, 42 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 34 mm Ø ext., 37 mm WD

  • ERIKS:24200714
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

7,22 €/ Unitéhors TVA

8,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,22 €

-

10+

4,48 €

37.89%

25+

3,00 €

58.42%

50+

2,28 €

68.42%

100+

1,98 €

72.63%

200+

1,88 €

73.95%

500+

1,73 €

76.05%

1000+

1,65 €

77.11%

2500+

1,48 €

79.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-3034-37
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
37 mm
Diamètre du bride
42 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
30 mm
d2
34 mm
d3
42 mm
b1
37 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien