6,27 €/ Unitéhors TVA
7,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,27 € | - |
10+ | 3,76 € | 40.00% |
25+ | 2,43 € | 61.21% |
50+ | 1,79 € | 71.52% |
100+ | 1,44 € | 76.97% |
200+ | 1,39 € | 77.88% |
500+ | 1,27 € | 79.70% |
1000+ | 1,22 € | 80.61% |
2500+ | 1,06 € | 83.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-3034-20 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 42 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
d3 | 42 mm |
b1 | 20 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |