Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 30 mm Ø arbre, 42 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 34 mm Ø ext., 26 mm WD

  • ERIKS:12957430
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6,57 €/ Unitéhors TVA

7,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,57 €

-

10+

3,99 €

39.31%

25+

2,60 €

60.40%

50+

1,94 €

70.52%

100+

1,62 €

75.43%

200+

1,54 €

76.59%

500+

1,39 €

78.90%

1000+

1,31 €

80.06%

2500+

1,16 €

82.37%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-3034-26
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
26 mm
Diamètre du bride
42 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
30 mm
d2
34 mm
d3
42 mm
b1
26 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien