Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 30 mm Ø arbre, 42 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 34 mm Ø ext., 16 mm WD

  • ERIKS:12305534
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5,97 €/ Unitéhors TVA

7,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,97 €

-

10+

3,52 €

41.08%

25+

2,20 €

63.06%

50+

1,58 €

73.57%

100+

1,29 €

78.34%

200+

1,22 €

79.62%

500+

1,12 €

81.21%

1000+

1,05 €

82.48%

2500+

0,91 €

84.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-3034-16
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
16 mm
Diamètre du bride
42 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
30 mm
d2
34 mm
d3
42 mm
b1
16 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien