Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 30 mm Ø arbre, 40 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 34 mm Ø ext., 10 mm WD

  • ERIKS:13565023
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

7,60 €/ Unitéhors TVA

9,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,60 €

-

10+

4,77 €

37.25%

25+

3,27 €

57.00%

50+

2,53 €

66.75%

100+

2,17 €

71.50%

200+

1,77 €

76.75%

500+

1,35 €

82.25%

1000+

1,12 €

85.25%

2500+

0,95 €

87.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-303440-10
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
10 mm
Diamètre du bride
40 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
30 mm
d2
34 mm
d3
40 mm
b1
10 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien