4,86 €/ Unitéhors TVA
5,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,86 € | - |
10+ | 3,00 € | 38.28% |
25+ | 2,01 € | 58.59% |
50+ | 1,52 € | 68.75% |
100+ | 1,31 € | 73.05% |
200+ | 1,24 € | 74.61% |
500+ | 1,14 € | 76.56% |
1000+ | 1,08 € | 77.73% |
2500+ | 0,95 € | 80.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-303440-07 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 7 mm |
Diamètre du bride | 40 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
d3 | 40 mm |
b1 | 7 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |