5,76 €/ Unitéhors TVA
6,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,76 € | - |
10+ | 3,36 € | 41.58% |
25+ | 2,09 € | 63.70% |
50+ | 1,48 € | 74.26% |
100+ | 1,18 € | 79.54% |
200+ | 1,14 € | 80.20% |
500+ | 0,99 € | 82.84% |
1000+ | 0,95 € | 83.50% |
2500+ | 0,84 € | 85.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-3032-12 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 37 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 30 mm |
d2 | 32 mm |
d3 | 37 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |