6,19 €/ Unitéhors TVA
7,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,19 € | - |
10+ | 3,69 € | 40.49% |
25+ | 2,38 € | 61.66% |
50+ | 1,73 € | 72.09% |
100+ | 1,41 € | 77.30% |
200+ | 1,35 € | 78.22% |
500+ | 1,27 € | 79.45% |
1000+ | 1,22 € | 80.37% |
2500+ | 1,06 € | 82.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-3032-22 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 22 mm |
Diamètre du bride | 37 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 30 mm |
d2 | 32 mm |
d3 | 37 mm |
b1 | 22 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |