Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 30 mm Ø arbre, 37 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 32 mm Ø ext., 4 mm WD

  • ERIKS:13565017
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5,70 €/ Unitéhors TVA

6,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,70 €

-

10+

3,33 €

41.67%

25+

2,07 €

63.67%

50+

1,46 €

74.33%

100+

1,16 €

79.67%

200+

0,93 €

83.67%

500+

0,72 €

87.33%

1000+

0,61 €

89.33%

2500+

0,51 €

91.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-3032-04
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
4 mm
Diamètre du bride
37 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
30 mm
d2
32 mm
d3
37 mm
b1
4 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien