5,32 €/ Unitéhors TVA
6,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,32 € | - |
10+ | 3,06 € | 42.50% |
25+ | 1,81 € | 66.07% |
50+ | 1,24 € | 76.79% |
100+ | 0,93 € | 82.50% |
200+ | 0,80 € | 85.00% |
500+ | 0,70 € | 86.79% |
1000+ | 0,67 € | 87.50% |
2500+ | 0,57 € | 89.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-3031-20 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 31 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 36 mm |
L'épaisseur de la bride | 0.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 30 mm |
d2 | 31 mm |
d3 | 36 mm |
b1 | 20 mm |
b2 | 0.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |