5,36 €/ Unitéhors TVA
6,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,36 € | - |
10+ | 3,08 € | 42.55% |
25+ | 1,82 € | 65.96% |
50+ | 1,27 € | 76.24% |
100+ | 0,95 € | 82.27% |
200+ | 0,82 € | 84.75% |
500+ | 0,72 € | 86.52% |
1000+ | 0,68 € | 87.23% |
2500+ | 0,59 € | 89.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-3031-30 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 31 mm |
Largeur | 30 mm |
Diamètre du bride | 35 mm |
L'épaisseur de la bride | 0.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 30 mm |
d2 | 31 mm |
d3 | 35 mm |
b1 | 30 mm |
b2 | 0.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |