Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 3 mm Ø arbre, 7.5 mm Ø bride, 0.75 mm Ép. bride, 4.5 mm Ø ext., 2.7 mm WD

  • ERIKS:13564842
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4,54 €/ Unitéhors TVA

5,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,54 €

-

10+

2,45 €

46.03%

25+

1,31 €

71.13%

50+

0,82 €

82.01%

100+

0,55 €

87.87%

200+

0,40 €

91.21%

500+

0,30 €

93.31%

1000+

0,23 €

94.98%

2500+

0,21 €

95.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-0304-0275
Diamètre d'arbre
3 mm
Diamètre extérieur
4.5 mm
Largeur
2.7 mm
Diamètre du bride
7.5 mm
L'épaisseur de la bride
0.75 mm
Avec collerette
Oui
d1
3 mm
d2
4.5 mm
d3
7.5 mm
b1
2.7 mm
b2
0.75 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien