4,54 €/ Unitéhors TVA
5,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,54 € | - |
10+ | 2,45 € | 46.03% |
25+ | 1,31 € | 71.13% |
50+ | 0,82 € | 82.01% |
100+ | 0,55 € | 87.87% |
200+ | 0,40 € | 91.21% |
500+ | 0,30 € | 93.31% |
1000+ | 0,23 € | 94.98% |
2500+ | 0,21 € | 95.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-0304-02 |
Diamètre d'arbre | 3 mm |
Diamètre extérieur | 4.5 mm |
Largeur | 2 mm |
Diamètre du bride | 7.5 mm |
L'épaisseur de la bride | 0.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 3 mm |
d2 | 4.5 mm |
d3 | 7.5 mm |
b1 | 2 mm |
b2 | 0.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |