Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 3 mm Ø arbre, 7.5 mm Ø bride, 0.5 mm Ép. bride, 4 mm Ø ext., 15 mm WD

  • ERIKS:13564840
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4,67 €/ Unitéhors TVA

5,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,67 €

-

10+

2,55 €

45.53%

25+

1,39 €

70.33%

50+

0,87 €

81.30%

100+

0,61 €

86.99%

200+

0,49 €

89.43%

500+

0,40 €

91.46%

1000+

0,30 €

93.50%

2500+

0,27 €

94.31%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-03040-15
Diamètre d'arbre
3 mm
Diamètre extérieur
4 mm
Largeur
15 mm
Diamètre du bride
7.5 mm
L'épaisseur de la bride
0.5 mm
Avec collerette
Oui
d1
3 mm
d2
4 mm
d3
7.5 mm
b1
15 mm
b2
0.5 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien