11,17 €/ Unitéhors TVA
13,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,17 € | - |
10+ | 6,65 € | 40.48% |
25+ | 4,18 € | 62.59% |
50+ | 3,06 € | 72.62% |
100+ | 2,47 € | 77.89% |
200+ | 2,17 € | 80.61% |
500+ | 1,92 € | 82.82% |
1000+ | 1,88 € | 83.16% |
2500+ | 1,63 € | 85.37% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-283250-35 |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 35 mm |
Diamètre du bride | 50 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 28 mm |
d2 | 32 mm |
d3 | 50 mm |
b1 | 35 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |