Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 28 mm Ø arbre, 39 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 32 mm Ø ext., 20 mm WD

  • ERIKS:13565013
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5,97 €/ Unitéhors TVA

7,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,97 €

-

10+

3,52 €

41.08%

25+

2,20 €

63.06%

50+

1,58 €

73.57%

100+

1,29 €

78.34%

200+

1,14 €

80.89%

500+

0,99 €

83.44%

1000+

0,97 €

83.76%

2500+

0,84 €

85.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-283239-20
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
20 mm
Diamètre du bride
39 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
28 mm
d2
32 mm
d3
39 mm
b1
20 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien