Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 28 mm Ø arbre, 36 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 30 mm Ø ext., 31 mm WD

  • ERIKS:13565011
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5,91 €/ Unitéhors TVA

7,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,91 €

-

10+

3,50 €

40.84%

25+

2,20 €

62.70%

50+

1,58 €

73.31%

100+

1,31 €

77.81%

200+

1,16 €

80.39%

500+

1,03 €

82.64%

1000+

0,99 €

83.28%

2500+

0,86 €

85.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-283036-31
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
31 mm
Diamètre du bride
36 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
28 mm
d2
30 mm
d3
36 mm
b1
31 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien