Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 28 mm Ø arbre, 35 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 30 mm Ø ext., 48 mm WD

  • ERIKS:13565012
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

7,26 €/ Unitéhors TVA

8,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,26 €

-

10+

4,29 €

40.84%

25+

2,72 €

62.57%

50+

1,98 €

72.77%

100+

1,58 €

78.27%

200+

1,41 €

80.63%

500+

1,24 €

82.98%

1000+

1,22 €

83.25%

2500+

1,06 €

85.34%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-2830-48
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
48 mm
Diamètre du bride
35 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
28 mm
d2
30 mm
d3
35 mm
b1
48 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien