6,04 €/ Unitéhors TVA
7,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,04 € | - |
10+ | 3,57 € | 40.88% |
25+ | 2,24 € | 62.89% |
50+ | 1,63 € | 72.96% |
100+ | 1,33 € | 77.99% |
200+ | 1,18 € | 80.50% |
500+ | 1,05 € | 82.70% |
1000+ | 1,03 € | 83.02% |
2500+ | 0,87 € | 85.53% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-2830-36 |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 36 mm |
Diamètre du bride | 35 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 28 mm |
d2 | 30 mm |
d3 | 35 mm |
b1 | 36 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |