7,64 €/ Unitéhors TVA
9,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,64 € | - |
10+ | 4,83 € | 36.82% |
25+ | 3,29 € | 56.97% |
50+ | 2,55 € | 66.67% |
100+ | 2,19 € | 71.39% |
200+ | 1,81 € | 76.37% |
500+ | 1,37 € | 82.09% |
1000+ | 1,14 € | 85.07% |
2500+ | 0,95 € | 87.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-2630-12 |
Diamètre d'arbre | 26 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 37 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 26 mm |
d2 | 30 mm |
d3 | 37 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |