Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 25 mm Ø arbre, 32 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 27 mm Ø ext., 48 mm WD

  • ERIKS:13565005
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6,00 €/ Unitéhors TVA

7,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,00 €

-

10+

3,53 €

41.14%

25+

2,22 €

62.97%

50+

1,62 €

73.10%

100+

1,31 €

78.16%

200+

1,24 €

79.43%

500+

1,12 €

81.33%

1000+

1,08 €

81.96%

2500+

0,93 €

84.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-2527-48
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur
48 mm
Diamètre du bride
32 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
25 mm
d2
27 mm
d3
32 mm
b1
48 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien