5,64 €/ Unitéhors TVA
6,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,64 € | - |
10+ | 3,27 € | 42.09% |
25+ | 2,01 € | 64.31% |
50+ | 1,41 € | 75.08% |
100+ | 1,14 € | 79.80% |
200+ | 0,99 € | 82.49% |
500+ | 0,84 € | 85.19% |
2500+ | 0,70 € | 87.54% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-2527-15 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 27 mm |
Largeur | 15 mm |
Diamètre du bride | 32 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 25 mm |
d2 | 27 mm |
d3 | 32 mm |
b1 | 15 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |