5,45 €/ Unitéhors TVA
6,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,45 € | - |
10+ | 3,19 € | 41.46% |
25+ | 1,98 € | 63.76% |
50+ | 1,37 € | 74.91% |
100+ | 1,12 € | 79.44% |
200+ | 0,95 € | 82.58% |
500+ | 0,82 € | 85.02% |
2500+ | 0,68 € | 87.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-2527-12 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 27 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 32 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 25 mm |
d2 | 27 mm |
d3 | 32 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |