Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 25 mm Ø arbre, 32 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 27 mm Ø ext., 7 mm WD

  • ERIKS:13565002
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5,19 €/ Unitéhors TVA

6,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,19 €

-

10+

3,00 €

42.12%

25+

1,86 €

64.10%

50+

1,31 €

74.73%

100+

1,05 €

79.85%

200+

0,91 €

82.42%

500+

0,76 €

85.35%

2500+

0,65 €

87.55%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-2527-07
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur
7 mm
Diamètre du bride
32 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
25 mm
d2
27 mm
d3
32 mm
b1
7 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien