5,66 €/ Unitéhors TVA
6,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,66 € | - |
10+ | 3,29 € | 41.95% |
25+ | 2,01 € | 64.43% |
50+ | 1,41 € | 75.17% |
100+ | 1,14 € | 79.87% |
200+ | 0,97 € | 82.89% |
500+ | 0,86 € | 84.90% |
1000+ | 0,84 € | 85.23% |
2500+ | 0,70 € | 87.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-252830-10 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 25 mm |
d2 | 28 mm |
d3 | 30 mm |
b1 | 10 mm |
b2 | 1.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |