5,34 €/ Unitéhors TVA
6,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,34 € | - |
10+ | 3,06 € | 42.70% |
25+ | 1,81 € | 66.19% |
50+ | 1,24 € | 76.87% |
100+ | 0,95 € | 82.21% |
200+ | 0,82 € | 84.70% |
500+ | 0,70 € | 86.83% |
1000+ | 0,67 € | 87.54% |
2500+ | 0,57 € | 89.32% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-2427-07 |
Diamètre d'arbre | 24 mm |
Diamètre extérieur | 27 mm |
Largeur | 7 mm |
Diamètre du bride | 32 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 24 mm |
d2 | 27 mm |
d3 | 32 mm |
b1 | 7 mm |
b2 | 1.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |