5,70 €/ Unitéhors TVA
6,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,70 € | - |
10+ | 3,33 € | 41.67% |
25+ | 2,07 € | 63.67% |
50+ | 1,44 € | 74.67% |
100+ | 1,16 € | 79.67% |
200+ | 0,99 € | 82.67% |
500+ | 0,87 € | 84.67% |
1000+ | 0,84 € | 85.33% |
2500+ | 0,70 € | 87.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-2224-25 |
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 25 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 22 mm |
d2 | 24 mm |
d3 | 30 mm |
b1 | 25 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |