5,13 €/ Unitéhors TVA
6,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,13 € | - |
10+ | 3,00 € | 41.48% |
25+ | 1,84 € | 64.07% |
50+ | 1,14 € | 77.78% |
100+ | 0,84 € | 83.70% |
200+ | 0,72 € | 85.93% |
500+ | 0,67 € | 87.04% |
1000+ | 0,65 € | 87.41% |
2500+ | 0,61 € | 88.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-222529-045 |
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur | 4.5 mm |
Diamètre du bride | 29 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 22 mm |
d2 | 25 mm |
d3 | 29 mm |
b1 | 4.5 mm |
b2 | 1.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |