5,55 €/ Unitéhors TVA
6,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,55 € | - |
10+ | 3,19 € | 42.47% |
25+ | 1,94 € | 65.07% |
50+ | 1,35 € | 75.68% |
100+ | 1,06 € | 80.82% |
200+ | 0,91 € | 83.56% |
500+ | 0,80 € | 85.62% |
1000+ | 0,74 € | 86.64% |
2500+ | 0,65 € | 88.36% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-2023-16 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 16.5 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
d3 | 30 mm |
b1 | 16.5 mm |
b2 | 1.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |