Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 20 mm Ø arbre, 30 mm Ø bride, 1.5 mm Ép. bride, 23 mm Ø ext., 21.5 mm WD

  • ERIKS:24207162
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5,68 €/ Unitéhors TVA

6,87 €TVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,68 €

-

10+

3,33 €

41.47%

25+

2,03 €

64.21%

50+

1,44 €

74.58%

100+

1,16 €

79.60%

200+

0,99 €

82.61%

500+

0,86 €

84.95%

1000+

0,84 €

85.28%

2500+

0,70 €

87.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-2023-21
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
21.5 mm
Diamètre du bride
30 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
d1
20 mm
d2
23 mm
d3
30 mm
b1
21.5 mm
b2
1.5 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien