2,81 €/ Unitéhors TVA
3,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,81 € | - |
10+ | 2,13 € | 24.32% |
25+ | 1,54 € | 45.27% |
50+ | 1,24 € | 56.08% |
100+ | 1,03 € | 63.51% |
200+ | 0,86 € | 69.59% |
500+ | 0,76 € | 72.97% |
1000+ | 0,70 € | 75.00% |
2500+ | 0,65 € | 77.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-202328-15 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 15 mm |
Diamètre du bride | 28 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
d3 | 28 mm |
b1 | 15 mm |
b2 | 1.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |