5,68 €/ Unitéhors TVA
6,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,68 € | - |
10+ | 3,33 € | 41.47% |
25+ | 2,03 € | 64.21% |
50+ | 1,44 € | 74.58% |
100+ | 1,16 € | 79.60% |
200+ | 0,99 € | 82.61% |
500+ | 0,86 € | 84.95% |
1000+ | 0,84 € | 85.28% |
2500+ | 0,70 € | 87.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-202326-21 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 21.5 mm |
Diamètre du bride | 26 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
d3 | 26 mm |
b1 | 21.5 mm |
b2 | 1.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |