Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, GFM Série, iglidur® G Gaine ext., 20 mm Ø arbre, 25 mm Ø bride, 0.5 mm Ép. bride, 21 mm Ø ext., 20 mm WD

  • ERIKS:13564989
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5,02 €/ Unitéhors TVA

6,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,02 €

-

10+

2,81 €

43.94%

25+

1,62 €

67.80%

50+

1,08 €

78.41%

100+

0,97 €

80.68%

200+

0,80 €

84.09%

500+

0,61 €

87.88%

1000+

0,51 €

89.77%

2500+

0,42 €

91.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
GFM-2021-20
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
21 mm
Largeur
20 mm
Diamètre du bride
25 mm
L'épaisseur de la bride
0.5 mm
Avec collerette
Oui
d1
20 mm
d2
21 mm
d3
25 mm
b1
20 mm
b2
0.5 mm
Matériau du manteau
iglidur® G
Matériau du chemin du roulement
iglidur® G
Entretien
Sans entretien