4,37 €/ Unitéhors TVA
5,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,37 € | - |
10+ | 2,38 € | 45.65% |
25+ | 1,37 € | 68.70% |
50+ | 0,97 € | 77.83% |
100+ | 0,80 € | 81.74% |
200+ | 0,61 € | 86.09% |
500+ | 0,51 € | 88.26% |
1000+ | 0,42 € | 90.43% |
2500+ | 0,36 € | 91.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-2021-15 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 21 mm |
Largeur | 15 mm |
Diamètre du bride | 25 mm |
L'épaisseur de la bride | 0.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 20 mm |
d2 | 21 mm |
d3 | 25 mm |
b1 | 15 mm |
b2 | 0.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |