88,12 €/ Unitéhors TVA
106,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 88,12 € | - |
10+ | 66,29 € | 24.77% |
25+ | 54,45 € | 38.21% |
50+ | 47,50 € | 46.10% |
100+ | 45,13 € | 48.79% |
200+ | 42,39 € | 51.90% |
500+ | 39,79 € | 54.85% |
1000+ | 38,00 € | 56.88% |
2500+ | 35,15 € | 60.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-195205240-65 |
Diamètre d'arbre | 195 mm |
Diamètre extérieur | 205 mm |
Largeur | 65 mm |
Diamètre du bride | 240 mm |
L'épaisseur de la bride | 5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 195 mm |
d2 | 205 mm |
d3 | 240 mm |
b1 | 65 mm |
b2 | 5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |