5,43 €/ Unitéhors TVA
6,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,43 € | - |
10+ | 3,14 € | 42.31% |
25+ | 1,88 € | 65.38% |
50+ | 1,31 € | 75.87% |
100+ | 1,03 € | 81.12% |
200+ | 0,86 € | 84.27% |
500+ | 0,76 € | 86.01% |
1000+ | 0,72 € | 86.71% |
2500+ | 0,63 € | 88.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | GFM-1822-28 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 28 mm |
Diamètre du bride | 26 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 18 mm |
d2 | 22 mm |
d3 | 26 mm |
b1 | 28 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® G |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® G |
Entretien | Sans entretien |